Univerzális gömbcsukló lehúzó, gépjármű, 23 mm
Gömbcsukló lehúzó, univerzális, személyautó, 23 mm
GÖMBFEJ LENYOMÓ SW MAX.50MM
Cikksz.
071452 30
EAN 4011231717311
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
Gömbcsuklók csavarjainak egyszerű kinyomásához, főleg az alábbi gyártók legtöbb járműveihez: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
- Speciális lehúzószerszám gépjárművekhez
- A csavar felülről nyomódik ki a gömbcsuklóból
- Süllyesztékben kovácsolt test és kar
- Hengerelt orsó
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 23 mm |
Befogási mélység (B) | 65 mm |
Szélesség (C) | 100 mm |
Orsó hossza | 35 mm |
Menetméret | M14 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 19 mm |